プリス リレッツァ トラベルボトル

プリス リレッツァ トラベルボトル オカ プリス リレッツァ トラベルボトル オカ プリス リレッツァ トラベルボトル オカ プリス リレッツァ トラベルボトル オカ プリス リレッツァ トラベルボトル オカ プリス リレッツァ トラベルボトル オカ

シャンプーやトリートメントのヘアケア用品、化粧水などの化粧品類を詰め替えて持ち運べるトラベルボトル。
片手で簡単に開け閉め出来るので、濡れた手や旅先の狭いバスルームでも安定して使えます。
Lサイズは約70ml入ります。
詰め替え、使い終わった後の清掃が簡単なように、開口を広くつくりました。
手軽に丸洗いできるので、急な出張や、思い立った旅行でも、素早く用意して持って行く事ができます。
日本製です。

サイズL 質量(g)20 縦(cm)3.8 原材料容器 ポリエチレン キャップ ポリエチレン 厚さ(cm)9 横(cm)3.8 内容量1個
注意
※石油類・除光液・香水・酢(木酢液など)アルコール類を多量に含むものにはご使用できません。
※フタが正しく閉まっていないと漏れる恐れがあります。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくとキズがつくことがあります。
※強い衝撃を与えると破損の原因となります。
※熱湯(70℃以上)での洗浄や煮沸消毒はしないでください。
※直射日光があたるところに置かないでください。
※乳幼児の手の届かないところへ置いてください。
※樹脂の特性上、ご使用される液体の成分によりケース(容器・キャップ)が劣化破損する恐れがあります。液体の注意表記をよくご確認の上、ご使用ください。
※用途以外にはご使用にならないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09065406 - ピンク
600
599
659 (税込)
17日以内出荷

返品不可
09065415 - ブルー
600
599
659 (税込)
17日以内出荷

返品不可
09065431 - ホワイト
600
599
659 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする