AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラ周り保護 MagSafeアクセサリ対応
MagSafeアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。(本体にワイヤレス充電機能がないため、ワイヤレス充電アクセサリーは使用できません。)側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。
四つ角にエアークッションを設け、本体を衝撃から守ります。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐガード設計です。
ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
本製品は、ワイヤレス充電は使用できません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 、磁石
色ブラック
タイプケース型
対応機種AQUOS sense9(SH-53E)
特性衝撃吸収/カメラ周り保護/MagSafeアクセサリ対応
内容量1個