AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計

AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には指紋が付きにくい特殊加工のポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面のポリカーボネート素材には、指紋が付きにくく高い透明度を両立した特殊加工「シルキークリア」を施しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート シルキークリア タイプケース型 対応機種AQUOS sense9(SH-53E) 特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/極み設計 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09066727 PM-S244HVCKMCR
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする