iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 ガラスフィルム 高透明 貼り付けツール付 指紋防止
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代用画面保護ガラスフィルムです。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(10H、高透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS
サイズ(inch)8.3
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代
特性ガラスフィルム/高透明/貼り付けツール付/指紋防止
内容量1個