iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼り付けツール付

iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼り付けツール付 エレコム iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼り付けツール付 エレコム iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼り付けツール付 エレコム iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼り付けツール付 エレコム iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼り付けツール付 エレコム iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼り付けツール付 エレコム iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼り付けツール付 エレコム iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼り付けツール付 エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代用画面保護ガラスフィルムです。
フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
滑らかな指すべりを長く維持し続ける高耐久特殊コーティングを施しています。
強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容画面保護ガラスフィルム(10H、ブルーライトカットタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ガイドフレーム:ABS サイズ(inch)8.3 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代 特性ガラスフィルム/高透明/ブルーライトカット/貼り付けツール付 ブルーライトカット率約40% 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09066937 TB-A24SFLGGBL
オープン
3,500
3,850 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする