iPad mini (A17 Pro)/第6世代 8.3インチ 用 フィルム 超透明 固定シール付 指紋防止
iPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・超透明タイプの画面保護フィルムです。
つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(エアーレス・超透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)8.3
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代
特性フィルム/超透明/固定シール付/指紋防止
内容量1個
iPadフィルム の新着商品
![液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16559509-250326-02.jpg)