サンセルフ
減速くん タイプ4 先端部黒色 アスファルトアンカーセット
幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
用途
付属品 アスファルトアンカー
材質
リサイクルゴム
幅(mm)
約250
質量(kg)
約3
色
黒
高さ(mm)
約45
タイプ
アスファルト用
奥行(mm)
約350
内容量
1枚
関連資料:
(0.49MB)
(0.12MB)
注意
※注意点 アスファルトに施工の際は2駅製のエポキシ接着剤を使用して施工してください。リサイクル品につきサイズや重量に誤差が生じることがあります。設置の際は通過車両の種別などを考慮のうえで安全に使用できる場所での使用を考慮ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09068100
TYPE-042B-AS
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300