曜日別特売

減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット

減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット - サンセルフ減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット - サンセルフ減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット - サンセルフ減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット - サンセルフ

幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。

用途付属品 コンクリートアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約250質量(kg)約3高さ(mm)約45タイプコンクリート用奥行(mm)約350内容量1枚
関連資料:(0.49MB) (0.12MB)
注意
※注意点 リサイクル品につきサイズや重量に誤差が生じることがあります。設置の際は通過車両の種別などを考慮のうえで安全に使用できる場所での使用を考慮ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09068109TYPE-042Y-CO
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする