UCC&Healthy マイルドテイスト ワンドリップコーヒー 4杯分×12袋(48杯分)

UCC&Healthy マイルドテイスト ワンドリップコーヒー 4杯分×12袋(48杯分) UCC(上島珈琲) UCC&Healthy マイルドテイスト ワンドリップコーヒー 4杯分×12袋(48杯分) UCC(上島珈琲) UCC&Healthy マイルドテイスト ワンドリップコーヒー 4杯分×12袋(48杯分) UCC(上島珈琲) UCC&Healthy マイルドテイスト ワンドリップコーヒー 4杯分×12袋(48杯分) UCC(上島珈琲) UCC&Healthy マイルドテイスト ワンドリップコーヒー 4杯分×12袋(48杯分) UCC(上島珈琲) UCC&Healthy マイルドテイスト ワンドリップコーヒー 4杯分×12袋(48杯分) UCC(上島珈琲) UCC&Healthy マイルドテイスト ワンドリップコーヒー 4杯分×12袋(48杯分) UCC(上島珈琲) UCC&Healthy マイルドテイスト ワンドリップコーヒー 4杯分×12袋(48杯分) UCC(上島珈琲)

カフェインレスコーヒー「香ばしい香りとまろやかな味わい」
原材料コーヒー豆のみ、おいしさにこだわった機能性表示食品
コーヒー由来のクロロゲン酸類により、食後の血糖値の上昇を緩やかに
味の特長:香ばしい香りとまろやかな味わい
時間やシーンを問わず楽しめるカフェインレスコーヒー
おいしいコーヒーで、ちょっとヘルシーな毎日に

用途カフェインレスコーヒー アンドヘルシー 珈琲 ドリップコーヒー レギュラーコーヒー マイルド シリーズUCC 番号機能性表示食品届出番号:H1031 入数48 内容量1セット(4個×12袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09104351 351697×12
オープン
7,598
8,206 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする