パーテーション4連タイプ 完成品 高さ151cm

パーテーション4連タイプ 完成品 高さ151cm 萩原 パーテーション4連タイプ 完成品 高さ151cm 萩原 パーテーション4連タイプ 完成品 高さ151cm 萩原 パーテーション4連タイプ 完成品 高さ151cm 萩原 パーテーション4連タイプ 完成品 高さ151cm 萩原 パーテーション4連タイプ 完成品 高さ151cm 萩原 パーテーション4連タイプ 完成品 高さ151cm 萩原 パーテーション4連タイプ 完成品 高さ151cm 萩原

お部屋の間仕切りや仕切り、目隠しにぴったりなパーテーション。組立不要の完成品のため、届いた日にすぐ使うことができます。あたたかみのある木製タイプなのでインテリア性が高くお部屋に馴染みやすい。可動式ルーバータイプなので角度を調整でき、斜光や斜風もすることができます。折りたたむとコンパクトになるのでリビング、ダイニング、寝室、また狭いワンルームや一人暮らしのお部屋など色々な場所に設置していただけます。カラーはナチュラル・ホワイトウォッシュ・ダークブラウンの3色から選べます。

用途間仕切り、スクリーンとして 材質主材:桐材 幅(mm)450 高さ(mm)1510(×3連) 備考ルーバー可動式/アジャスター付 脚の種類アジャスタ 内容量1台(1台)
注意
※完成品
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09109041 MS-8124BR ブラウン
40,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109025 MS-8124NA ナチュラル
40,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109050 MS-8124WS ホワイトウォッシュ
40,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする