収納もできるスリムな玄関ベンチ 幅61cm
靴や小物を収納ができるスリムな玄関ベンチです。座面下は収納スペースとしてご活用いただけます。収納するもののサイズに合わせて棚板の高さを3段階から調節できます。靴やシューズケア用品、スリッパの一時置きスペースとしてお使いいただけます。耐久性に優れている素材の為、汚れてしまっても水拭きOK。組み立ては付属の六角レンチで簡単。色は「ホワイト」と「ブラック(座面はブラウン色)」の2色からお選びいただけます。ホワイトはツヤあり、ブラウンはツヤなしとなっております。
用途収納家具、収納ベンチとして
仕様組立式、棚高さ3段階調整可
材質主材:スチール、張地:合成皮革
幅(mm)61
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×28×45
内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。(工具は付属しています)
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。