パーテーション3連タイプ キャスター付き 高さ165cm

パーテーション3連タイプ キャスター付き 高さ165cm 萩原 パーテーション3連タイプ キャスター付き 高さ165cm 萩原 パーテーション3連タイプ キャスター付き 高さ165cm 萩原 パーテーション3連タイプ キャスター付き 高さ165cm 萩原 パーテーション3連タイプ キャスター付き 高さ165cm 萩原 パーテーション3連タイプ キャスター付き 高さ165cm 萩原 パーテーション3連タイプ キャスター付き 高さ165cm 萩原 パーテーション3連タイプ キャスター付き 高さ165cm 萩原

お部屋の間仕切りや仕切り、目隠しにぴったりなパーテーション。あたたかみのある木製タイプなのでインテリア性が高くお部屋に馴染みやすい。可動式ルーバータイプなので角度を調整でき、斜光や斜風もすることができます。キャスター付きなので移動もらくらく。ストッパー付きで固定もできます。折りたたむとコンパクトになるのでリビング、ダイニング、寝室、また狭いワンルームや一人暮らしのお部屋など色々な場所に設置していただけます。カラーはナチュラル・ホワイトウォッシュ・ダークブラウンの3色から選べます。

用途間仕切り、スクリーンとして 材質主材:桐材 幅(mm)1920 高さ(mm)1650 備考組立式/ルーバー可動式/キャスター付 奥行(mm)400 脚の種類キャスター 内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品
※プラスドライバーをご準備下さい
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MS-8113NA 09108971
MS-8113NA 09108971
09108971 MS-8113NA ナチュラル
52,000
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MS-8113BR 09108980
MS-8113BR 09108980
09108980 MS-8113BR ブラウン
52,000
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MS-8113WS 09108989
MS-8113WS 09108989
09108989 MS-8113WS ホワイトウォッシュ
52,000
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする