曜日別特売

選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ

選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ - 萩原選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ - 萩原選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ - 萩原選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ - 萩原選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ - 萩原選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ - 萩原選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ - 萩原選べるカフェテーブル 丸型 ラウンドタイプ - 萩原

豊富なカラーと2タイプの形から選べる、モダンなデザインのカフェテーブル。<Br>カラーはエレガントで大理石風の柄を楽しめる石目調と、インテリアに馴染みやすく木の風合いを再現した木目調の2タイプ。テーブルの形は丸と正方形の2種類。合計14タイプの豊富なバリエーションから選べます。木目調はブラウン・ライトブラウン・ホワイト・ナチュラルの4色。石目調はマーブルホワイト・マーブルブラック・マーブルグレーの3色。コンパクで場所を取らないので、リビングや寝室、客間など様々な場所に置くことができます。ちょっとしたスペースに設置できるので在宅ワーク、テレワークでも活躍。仕事や作業する際の机としての機能はもちろん、来客やおうちカフェをしたい時にも使いやすいサイズ。お手入れや組立ても簡単なので安心です。

用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板幅(mm)Φ600高さ(mm)700備考組立式奥行(mm)Φ600内容量1台(1台)
注意
※脚の色を変更することはできません。お客様組立品。
※工具付属。マーブルホワイト、マーブルブラックの天板は光沢のある素材を使用しているため艶がありますが、鏡面仕上げではありません。マーブルグレーの天板はマットな質感です、艶はありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107519LT-4918BRブラウン
15,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
09107528LT-4918LBRライトブラウン
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107537LT-4918NAナチュラル
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107546LT-4918WHホワイト
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107555LT-4918MBKマーブルブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107571LT-4918MGYマーブルグレー
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107580LT-4918MWHマーブルホワイト
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする