オットマン付きリクライニングチェア
オットマン付きで便利なリクライニングチェア。座面も幅も50cm以上あり、どんな体格の方も余裕をもって使用できます。背もたれは70cmのロングタイプで、ヘッド部分は14段階で角度調節できるので、全身の力を抜いてくつろぐことができます。リクライニングは最大150度倒すことができ、レバー1つで無段階調節が可能です。また、360度回転ができるので、立ち上がりの動作などが格段に楽になります。
用途イス・チェア、ラウンジチェア・パーソナルチェアとして
材質フレーム:スチール、肘部:天然木、張地:ポリエステル/合成皮革、中材:ウレタンフォーム
幅(mm)590(チェア)、490(オットマン)
高さ(mm)670~1070(チェア)、400(オットマン)
備考組立式/背部無段階リクライニング/頭部14段階調節/360°回転式
奥行(mm)670~1230(チェア)、400(オットマン)
肘掛あり
座高(mm)365(チェア)
オットマンあり
内容量1台(1台)
注意
※畳やフローリング等の上でご使用になる場合は、床を傷つけることもありますので、ラグやマットを敷いてからのご使用をお薦めします。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。