SAXON 2way ショルダーバッグ 5223 ブラック

SAXON 2way ショルダーバッグ 5223 ブラック SAXON SAXON 2way ショルダーバッグ 5223 ブラック SAXON SAXON 2way ショルダーバッグ 5223 ブラック SAXON SAXON 2way ショルダーバッグ 5223 ブラック SAXON SAXON 2way ショルダーバッグ 5223 ブラック SAXON SAXON 2way ショルダーバッグ 5223 ブラック SAXON SAXON 2way ショルダーバッグ 5223 ブラック SAXON SAXON 2way ショルダーバッグ 5223 ブラック SAXON

SAXON 2way ショルダーバッグ 5223 サクソンは、軽量で撥水加工を施し、多機能で実用性を追求したショルダーバッグです。ショルダーストラップを付ければ肩掛けも可能な2wayで、メインルームはB5サイズ収納可能です。背面はキャリーバー固定ベルト付きなのでスーツケースの上にバッグを固定でき、出張などの移動に大活躍します。

用途ビジネスバッグに。 ブラック 種類ファスナー ポケット数外側3/内側3、(内訳)外側:ファスナーポケット×2、面ファスナー付ポケット×1 内側:オープンポケット×2、PCポケット×1 マチ(cm)8 寸法(横×縦)(cm)横24×縦28 内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09112026 5223
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする