TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO まるいエラストマーまな板
材質
熱可塑性ポリウレタン系エラストマー
色
グレー
質量(g)
176.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×220×4
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
注意
※本製品は一般的なプラスチック製、木製まな板に比べ傷がつきにくい素材ですが、包丁などで強く切りつけたりするとキズがつきます。キズがつかないことを保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。食器洗浄乾燥機等が使えますが、それ以外の道具による洗浄はおやめください。変形、変色する場合があります。食器洗浄乾燥機で使用する場合は、機器の対応サイズをよくご確認の上お買い求めください。食器洗浄乾燥機で使用する場合は変形防止のため、平らな状態でご使用ください。また、高温洗浄後はすぐにまな板に触れないでください。電子レンジやオーブンなどでは使用しいないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09113986
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください