TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO まるいエラストマーまな板
材質
熱可塑性ポリウレタン系エラストマー
色
グレー
質量(g)
365.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×330×4
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09113995
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください