マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)

マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル) - 扶桑精機

精製鉱物油です。
静電効果によるもやつき防止です。
有害な添加物を含まないです。
切削性が良いです。

用途
切削オイル。
鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削。
粘度精製鉱物油:27.11トラスコ品番810-5262材質精製鉱物油容量(L)18危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09114406MOL-AM30-1818
35,000
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする