タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付)
極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。
自動制御可能です。
洗浄時間を削減できます。
2軸用です。
- 用途
- 表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。
エレクトロニクス部品のタッピング加工等。
- トラスコ品番
- 668-5381
- セット内容
- 2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス
- 材質
- 黄銅クローム
- 内容量
- 1台
切削工具 の新着商品
カテゴリ