曜日別特売

ハイドラムシンキングS

ハイドラムシンキングS - ヴァルケインハイドラムシンキングS - ヴァルケインハイドラムシンキングS - ヴァルケイン

ディープレンジに対応可能なハイドラムシンキング登場! ライブウォブリングアクションをそのままにディープレンジを攻略可能にするシンキングモデル登場!リトリーブ中だけではなくフォーリング中も魚を惹きつける絶妙なフォールスピードとレンジキープ性能にこだわったウェイトバランス!フローティングモデルでは到達できなかったディープレンジのトラウトへ強烈にアピール!

適合
リング:0(各アイ2連結)
全長(mm)
70(設計上、若干の誤差あり)
質量(g)
4
タイプ
ミノーシンキング
フック
ジャイロフック5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09124721M172 フライングアーミーM172 フライングアーミー
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月上旬
09124730M199 パパオレコークラインM199 パパオレコークライン
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする