曜日別特売
M172 フライングアーミー ハイドラムシンキングS ヴァルケイン 09124721

M172 フライングアーミー ハイドラムシンキングS ヴァルケイン 09124721
M172 フライングアーミー ハイドラムシンキングS ヴァルケイン 09124721
M172 フライングアーミー ハイドラムシンキングS ヴァルケイン 09124721

ハイドラムシンキングS

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
M172 フライングアーミー
注文コード
09124721
品番
M172 フライングアーミー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ディープレンジに対応可能なハイドラムシンキング登場! ライブウォブリングアクションをそのままにディープレンジを攻略可能にするシンキングモデル登場!リトリーブ中だけではなくフォーリング中も魚を惹きつける絶妙なフォールスピードとレンジキープ性能にこだわったウェイトバランス!フローティングモデルでは到達できなかったディープレンジのトラウトへ強烈にアピール!

M172 フライングアーミー
適合
リング:0(各アイ2連結)
全長(mm)
70(設計上、若干の誤差あり)
質量(g)
4
タイプ
ミノーシンキング
フック
ジャイロフック5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする