クーガ

クーガ - ヴァルケインクーガ - ヴァルケインクーガ - ヴァルケインクーガ - ヴァルケインクーガ - ヴァルケインクーガ - ヴァルケインクーガ - ヴァルケイン

シャローレンジ攻略を思いのままに!

用途シャロークランクに欠かせない3大要素。それは低速でもしっかりとトラウトを引きつけるワイドウォブリングと、高速リトリーブ時でも安定した泳ぎを生み出すボディーバランス、そして狙いたいレンジを細かく操ることが可能な操作性。この3大要素を最大限まで引き出しながら、アングラーの思い通りにコントロールができるシャロークランク・クーガ。ミノーを基にしたハイブリッドボディーにより、低速での食わせ重視のパターンや、高速でのリアクションバイトの誘発も意のままに。その他リング:0全長(mm)36質量(g)2.1タイプフローティングフックジャイロフックライド6内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09124836C174 レアルラッシュC174 レアルラッシュ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124845C198 コアライムグローC198 コアライムグロー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124861M173 マットレモネイドグローM173 マットレモネイドグロー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124870M196 カーメリアンオリーブM196 カーメリアンオリーブ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125911C192 ホーリーグローリー(荒川通)C192 ホーリーグローリー(荒川通)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125920C194 マウンテントリュフ(小山力)C194 マウンテントリュフ(小山力)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125929M190 ダブルシトラスグロー(栃林崇央)M190 ダブルシトラスグロー(栃林崇央)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125938M191 ストロベリーシャイナー(間中崇斗)M191 ストロベリーシャイナー(間中崇斗)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125947M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史)M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
09125956M195 ビーストオリーブ(赤羽根悟)M195 ビーストオリーブ(赤羽根悟)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする