ヴァルケイン
バルキャノン1.8g
ダウンサイズモデルとなるスモールシルエットの1.8g登場!!
用途
メタルバイブの基本アプローチとなるリフト&フォールにおけるバイブレートアクションを圧倒的なアクションにする為に背中のアイを1つに絞ることでボディ全体がムーヴするフルバイブレートアクションを実現!ウェイト形状にも徹底的にこだわり水平フォールを実現したボディバランスは異次元なトラブルレスを実現!!ハイアピールのリフト&フォールで誘う背中のアイとアプローチで誘うフロントアイとの使い分けで様々な状況へのアジャストを可能にしたオリジナルコンセプトメタルバイブレーションヴァルキャノン登場!!
その他
リング:0
質量(g)
1.8
フック
ジャイロフックライド7
サイズ(mm)
25
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09124495
C175 オリーブジャック
C175 オリーブジャック
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124511
C205 マジックポイズン
C205 マジックポイズン
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124520
C206 メタルトリュフグロー
C206 メタルトリュフグロー
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124529
M137 パッショングローレッド
M137 パッショングローレッド
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124538
M138 パッショングローオレンジ
M138 パッショングローオレンジ
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124547
M140 スプリットオーカーグロー
M140 スプリットオーカーグロー
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124556
M141 アースグロー
M141 アースグロー
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124565
M146 マットアーススプラッシュ
M146 マットアーススプラッシュ
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124581
M171 ジャストショットピンク
M171 ジャストショットピンク
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09124590
M207 パパオレSP
M207 パパオレSP
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください