ダーインスレイヴ オーバーブレイズ

ダーインスレイヴ オーバーブレイズ - ヴァルケインダーインスレイヴ オーバーブレイズ - ヴァルケインダーインスレイヴ オーバーブレイズ - ヴァルケインダーインスレイヴ オーバーブレイズ - ヴァルケイン

繊細なスプーニングに不可欠な軽快な操作性と瞬間的なバイトへの追従を探求した6’1L-S。低伸度ラインとも抜群に相性が良いシャープなライトアクションが生み出すブランク設計は素早いサーチを可能とし、より確実なパターン化へと導く。

用途ValkeIN First Editionとしてデザインを一新。圧倒的な支持を誇るハイコストパフォーマンス新生ゼロヴァージ始動! 創成からのイメージカラー「ネイビーブルー」をスレッド色に採用し、ロッド全体の印象を引き締めるシルバーカラーアルミパーツ仕様。デザインを一新し、究極の高級感を追求したハイコストパフォーマンスエントリーロッドここに誕生!その他ガイド数:8個全長6’1”全長(m)1.85継数(本)2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091262616’1L-S
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする