ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション

ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション - ヴァルケインブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション - ヴァルケインブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション - ヴァルケインブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション - ヴァルケインブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション - ヴァルケイン

しなやかなティップでマイクロスプーンも自由自在に操ることが出来るスプーニング・クランキングをメインに幅広く使えるオールラウンダーロッド。

用途ValkeIN First Editionとしてデザインを一新。圧倒的な支持を誇るハイコストパフォーマンス新生ゼロヴァージ始動! 創成からのイメージカラー「ネイビーブルー」をスレッド色に採用し、ロッド全体の印象を引き締めるシルバーカラーアルミパーツ仕様。デザインを一新し、究極の高級感を追求したハイコストパフォーマンスエントリーロッドここに誕生!その他ガイド数:8個全長6’1”全長(m)1.85継数(本)2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091263156’1L
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする