ヴァルケイン
ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション
プラグとの相性も抜群に良く、伸びの少ないラインとの組み合わせでショートバイトも柔軟にキャッチ。キレのあるボトム・ミノーの釣りを楽しむことが可能!
用途
ValkeIN First Editionとしてデザインを一新。圧倒的な支持を誇るハイコストパフォーマンス新生ゼロヴァージ始動! 創成からのイメージカラー「ネイビーブルー」をスレッド色に採用し、ロッド全体の印象を引き締めるシルバーカラーアルミパーツ仕様。デザインを一新し、究極の高級感を追求したハイコストパフォーマンスエントリーロッドここに誕生!
その他
ガイド数:9個
全長
6’0”
全長(m)
1.83
継数(本)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09126297
6’0ISS
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください