A-Gas Japan
温湿度計
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能
高精度の温湿度測定の定番商品
豊富な測定機能を満載
温湿度を同時表示
PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様
●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)
寸法(mm)
プローブ部:190(L)×15(D)
電源(V)
006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ
測定範囲(℃)
-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度)
表示分解能
±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)
コード長さ(mm)
カール:500~1200
インターフェース
RS-232C
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80% RH
表示単位
10秒(温度)、180秒(湿度)
測定精度(℃)
±0.7(10~45)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208599
FUSO-310
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください