A-Gas Japan
温度センサ
ミニオメガプラグ付
コード長さ(mm)
1000
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
温度範囲(℃)
先端寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206937
GP-02PS
1.5
センサ:22.0×19.0
-40~250
22.0×19.0
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09207856
GP-02PT
0.5
センサ:16.0×10.0
-30~+200
16.0×10.0
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください