曜日別特売

温湿度計

温湿度計 - A-Gas Japan

応答速度が速く高精度
MAX/MIN/AVG/HOLD機能
バックライト機能

電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208459TH-3800
77,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする