曜日別特売

温湿度計

温湿度計 - A-Gas Japan

湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。
温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定
自立スタンド付
暗いところでも使用できるバックライト機能
16000データが保存できPCでの管理も可能

仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)寸法(mm)プローブ:80L×Φ15電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能●長期安定のためのIP65防水ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付インターフェイスRS-232C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207479CENTER-318
84,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする