A-Gas Japan
温湿度計
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計
高精度・高分解能
高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)
006P(9電池×1
測定範囲(℃)
0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)
測定方式
サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
分解能(℃)
0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)
温度精度
±0.8℃
機能
5~95%RH
サンプリング
0.8秒/回
使用環境
本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃
湿度精度
±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206675
HT-315
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください