HIKMICRO Handheld Thermography M11

HIKMICRO Handheld Thermography M11 HIKMICRO HIKMICRO Handheld Thermography M11 HIKMICRO

全ての分析機能を備えた高度な赤外線カメラ
高画質
マニュアルフォーカス
交換可能なバッテリーシステム
テキストまたは音声の画像注釈
1タップのレベルとスパン
4つの画像モード
堅牢性と耐久性
レーザーポインター
画像やレポートを共有

仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144 測定精度±2度/±2% 測定温度範囲(℃)-20~550 モードイメージ:5種類 フレームレート25Hz 画角(HxV)18×14 パレットカラー:8種類 Wi-Fi802.11b/g/n 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09206535 HIK-M11W
オープン
239,800
263,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする