第一計器
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)
形状
丸縁形
定格電圧(V)
AC250
外径(Φmm)
100
最小負荷
DC5V 160mA
電気的性能
大電流用
抵抗負荷(A)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
164
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09157490
SMP-BU G3/8 100X1.5MPA
G3/8
1.5
SMP-341B-1.5MPA-L
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157499
SMP-BU G1/2 100X1.5MPA
G1/2
1.5
SMP-441B-1.5MPA-L
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157508
SMP-BU R3/8 100X1.5MPA
R3/8
1.5
SMP-841B-1.5MPA-L
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157517
SMP-BU R1/2 100X1.5MPA
R1/2
1.5
SMP-941B-1.5MPA-L
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160570
SMP-BU G3/8 100X10MPA
G3/8
10
SMP-341B-10MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160579
SMP-BU G3/8 100X16MPA
G3/8
16
SMP-341B-16MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160588
SMP-BU G3/8 100X20MPA
G3/8
20
SMP-341B-20MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160597
SMP-BU G3/8 100X25MPA
G3/8
25
SMP-341B-25MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160606
SMP-BU G3/8 100X0.1/-0.1MPA
G3/8
0.1/-0.1
SMP-341B-0.1/-0.1MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160615
SMP-BU G1/2 100X10MPA
G1/2
10
SMP-441B-10MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160631
SMP-BU G1/2 100X16MPA
G1/2
16
SMP-441B-16MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160640
SMP-BU G1/2 100X20MPA
G1/2
20
SMP-441B-20MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160649
SMP-BU G1/2 100X25MPA
G1/2
25
SMP-441B-25MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160658
SMP-BU G1/2 100X0.1/-0.1MPA
G1/2
0.1/-0.1
SMP-441B-0.1/-0.1MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160667
SMP-BU R3/8 100X10MPA
R3/8
10
SMP-841B-10MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160676
SMP-BU R3/8 100X16MPA
R3/8
16
SMP-841B-16MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160685
SMP-BU R3/8 100X20MPA
R3/8
20
SMP-841B-20MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160701
SMP-BU R3/8 100X25MPA
R3/8
25
SMP-841B-25MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160710
SMP-BU R3/8 100X0.1/-0.1MPA
R3/8
0.1/-0.1
SMP-841B-0.1/-0.1MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160719
SMP-BU R1/2 100X10MPA
R1/2
10
SMP-941B-10MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160728
SMP-BU R1/2 100X16MPA
R1/2
16
SMP-941B-16MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160737
SMP-BU R1/2 100X20MPA
R1/2
20
SMP-941B-20MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160746
SMP-BU R1/2 100X25MPA
R1/2
25
SMP-941B-25MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09160755
SMP-BU R1/2 100X0.1/-0.1MPA
R1/2
0.1/-0.1
SMP-941B-0.1/-0.1MPA-L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161008
SMP-BU G3/8 100X30MPA
G3/8
30
SMP-341B-30MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161017
SMP-BU G3/8 100X35MPA
G3/8
35
SMP-341B-35MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161026
SMP-BU G3/8 100X40MPA
G3/8
40
SMP-341B-40MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161035
SMP-BU G3/8 100X50MPA
G3/8
50
SMP-341B-50MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161051
SMP-BU G1/2 100X30MPA
G1/2
30
SMP-441B-30MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161060
SMP-BU G1/2 100X35MPA
G1/2
35
SMP-441B-35MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161069
SMP-BU G1/2 100X40MPA
G1/2
40
SMP-441B-40MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161078
SMP-BU G1/2 100X50MPA
G1/2
50
SMP-441B-50MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161087
SMP-BU R3/8 100X30MPA
R3/8
30
SMP-841B-30MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161096
SMP-BU R3/8 100X35MPA
R3/8
35
SMP-841B-35MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161105
SMP-BU R3/8 100X40MPA
R3/8
40
SMP-841B-40MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161121
SMP-BU R3/8 100X50MPA
R3/8
50
SMP-841B-50MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161130
SMP-BU R1/2 100X30MPA
R1/2
30
SMP-941B-30MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161139
SMP-BU R1/2 100X35MPA
R1/2
35
SMP-941B-35MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161148
SMP-BU R1/2 100X40MPA
R1/2
40
SMP-941B-40MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161157
SMP-BU R1/2 100X50MPA
R1/2
50
SMP-941B-50MPA-L
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161805
SMP-BU G3/8 100X0.16MPA
G3/8
0.16
SMP-341B-0.16MPA-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161821
SMP-BU G3/8 100X0.1MPA
G3/8
0.1
SMP-341B-0.1MPA-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161830
SMP-BU G3/8 100X-0.1MPA
G3/8
-0.1
SMP-341B-(-0.1)MPA-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161839
SMP-BU G1/2 100X0.16MPA
G1/2
0.16
SMP-441B-0.16MPA-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161848
SMP-BU G1/2 100X0.1MPA
G1/2
0.1
SMP-441B-0.1MPA-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161857
SMP-BU G1/2 100X-0.1MPA
G1/2
-0.1
SMP-441B-(-0.1)MPA-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161866
SMP-BU R3/8 100X0.16MPA
R3/8
0.16
SMP-841B-0.16MPA-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161875
SMP-BU R3/8 100X0.1MPA
R3/8
0.1
SMP-841B-0.1MPA-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161891
SMP-BU R3/8 100X-0.1MPA
R3/8
-0.1
SMP-841B-(-0.1)MPA-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09161900
SMP-BU R1/2 100X0.16MPA
R1/2
0.16
SMP-941B-0.16MPA-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ