テスラメータ

テスラメータ A-Gas Japan

低周波(30~300Hz)の電磁界を測定
見やすい大型液晶画面
センサ部が本体上部にあり、測定が簡単

仕様●オーバーレンジ:”OL”表示●測定周波数(Hz):30~300 電源(V)006P(9電池×1 精度±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ20μT / 200mG]、±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ200μT / 2000mG] 測定方式マグネチックコイル方式 表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、 0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG) 単位μT/mG 測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、2.5秒/回 使用環境0~50℃、85% RH以下 電池寿命約200時間 磁界軸単磁界軸 内容量1台
注意
※レンジ、分解能、精度は50/60Hzでテストした参考値になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09207820 TM-191A
30,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする