ドウシシャ
LSF電球40W型昼白色
消費電力(W)
3.3
本体寸法(mm)
幅60×奥行60×高さ106
全光束(Lm)
630
本体質量(kg)
0.35
寿命
設計:40000時間
保証期間
1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09209825
LSF-A40N
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください