曜日別特売

【冷凍】肉の山本 特撰生ラム たれ付き 600g

【冷凍】肉の山本 特撰生ラム たれ付き 600g - 肉の山本
セット内容
ラム肉(肩ロース)200g×3
生ラムのたれ30g×3
仕様冷凍内容量1セット(1セット)
注意
※お届け日の指定はできかねます。
※のしの対応はできかねます。
※一部離島で配送ができない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09212431-
オープン
7,298
7,882(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2026
0219日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品ギフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする