5ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ

5ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet 5ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet 5ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet 5ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet 5ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet 5ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet 5ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet

4 x ギガビットPoE+ポート
1 x ギガビットポート
90W PoE+パワーバジェット
IP30準拠の堅牢なメタル製ミニスイッチ
広域な動作温度範囲 -40~75℃
10Gbpsスイッチング容量
DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属

仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP30メタル 質量(g)238 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC48~56 規格EEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数5 消費電力(W)最大3.36 接続方式1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.5×59×25.5 動作温度(℃)-40~75 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 PoE対応PoEバジェット:最大90W 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09216728 TI-PGLC50
オープン
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする