コンビラック3段
キッチン周りやカウンターに置いて、調味料やスパイスラックとして使用できる木製ラック。
コスメや文房具を収納したり、お気に入りの小物を飾ってお部屋のインテリアとして楽しむことも。
お部屋の様々なシーンで使いやすい優れもの。
シンプルでナチュラルテイストのラックなので、場所を選ばず便利です。
奥行きはゆったり15cm。お手持ちのCDや小物でディスプレイを楽しんで収納できます。
サイズ違いのオープンラックを並べて使うと更におしゃれに。
用途
サイズ(約)
幅45×奥行15×高さ46cm
重量
(約)2.7kg
材質
(本体)中質繊維板
内容量1台
幅45×奥行15×高さ46cm
重量
(約)2.7kg
材質
(本体)中質繊維板
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 70 / 税込 ¥ 77 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,070 / 税込 ¥ 1,177 |
離島 | 1 | お送りできません |