曜日別特売

マグネット付丸型ホルダ めねじ

マグネット付丸型ホルダ めねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ めねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ めねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ めねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ めねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ めねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ めねじ - ラクテムマグネット付丸型ホルダ めねじ - ラクテム

丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。
ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。

用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※ねじ穴の有効長を購入前にご確認ください。
※有効長以上のねじを使用されますと製品との間に隙間ができてしまいます。
※吸着力は参考値、使用環境により異なります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
全7種類を絞り込む
吸着力(N)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09217340RHMF6-3-97649M3
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
09217349RHMF8-3-916869M3
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
09217358RHMF10-4-113610811M4
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
09217367RHMF13-4-1253131112M4
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
09217376RHMF16-5-1485161414M5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
09217385RHMF20-5-14120201814M5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
09217401RHMF25-6-16276252216M6
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする