パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS Zenbook S 16 UM5606WA 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
ノートパソコン/タブレットバッグ特徴
収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。
ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。
バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。
ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。
液晶保護フィルム特徴
反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
- 付属品
- バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ
- 適合機種
- ASUS Zenbook S 16 UM5606WA
- 材質
- バッグ:オックスフォード生地(撥水)
- 質量(g)
- バッグ:約340
- サイズ(inch)
- フィルム:16
- 解像度
- 2880×1800
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- バッグ:約430×320×50
- 特性
- フィルム:反射防止
- 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
- バッグ:約410×310
- 内容量
- 1枚
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますのでご了承ください。※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
キャリングバッグ の新着商品
パソコンケース PC バッグ と dynabook RA73/VA 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
パソコンケース PC バッグ と HP EliteBook 8 G1i 13 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Dell Pro 14 Essential 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と ASUS Zenbook SORA UX3407QA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と HP OmniBook X Flip 14-kc0000シリーズ 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と 富士通 LIFEBOOK U5313X/A 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Dell Latitude 3450 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と ASUS TUF Gaming A14 FA401UH 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Microsoft Surface Laptop 6 13.5インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と Lenovo Yoga Pro 7i Gen 11 Aura Edition (15.3型 Intel) 2026年版 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
パソコンケース PC バッグ と Lenovo IdeaPad Slim 5a Gen 11 (14型 AMD) 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798
パソコンケース PC バッグ と ASUS Vivobook Go 14 E1404F 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット税込¥3,078¥2,798カテゴリ


















