サンコウ
ソイル 80 円形ダイニングテーブル 単品
直径80cmの円形ダイニングテーブル単品です。
流行りのホワイト天板とナチュラルの脚の組み合わせがおしゃれな雰囲気を醸し出します。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のテーブル、机、ダイニングテーブル、デスクとして。
色
ホワイト
幅(mm)
800
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
内容量
1台
注意
※お客様組立品です。
※こちらの商品は、単品の大口注文、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09214820
SH-24-0107-WH
800
800
720
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
7,272
/
税込
¥
7,999
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません