ソーラーチャージャー 28W 防水防塵IPX4 自動再充電 電流計 USBx2ポート 5V/3.4A出力 カラビナ付

ソーラーチャージャー 28W 防水防塵IPX4 自動再充電 電流計 USBx2ポート 5V/3.4A出力 カラビナ付 MIWAKURA ソーラーチャージャー 28W 防水防塵IPX4 自動再充電 電流計 USBx2ポート 5V/3.4A出力 カラビナ付 MIWAKURA ソーラーチャージャー 28W 防水防塵IPX4 自動再充電 電流計 USBx2ポート 5V/3.4A出力 カラビナ付 MIWAKURA ソーラーチャージャー 28W 防水防塵IPX4 自動再充電 電流計 USBx2ポート 5V/3.4A出力 カラビナ付 MIWAKURA ソーラーチャージャー 28W 防水防塵IPX4 自動再充電 電流計 USBx2ポート 5V/3.4A出力 カラビナ付 MIWAKURA ソーラーチャージャー 28W 防水防塵IPX4 自動再充電 電流計 USBx2ポート 5V/3.4A出力 カラビナ付 MIWAKURA ソーラーチャージャー 28W 防水防塵IPX4 自動再充電 電流計 USBx2ポート 5V/3.4A出力 カラビナ付 MIWAKURA ソーラーチャージャー 28W 防水防塵IPX4 自動再充電 電流計 USBx2ポート 5V/3.4A出力 カラビナ付 MIWAKURA

使わないときは小さく折り畳んで小スペース。必要なときだけ設置。
防水防塵仕様(IPX4)なので、アウトドアや災害時の非常用電源としても大活躍!
付属のカラビナを用いればリュックなどに吊り下げられ、移動中でも充電できます。
28Wとパワー充電が可能なこのソーラーチャージャーは、安定した充電環境のため4つの機能を備えています。
電流表示機能…充電中の電流が表示されるため、最適な設置場所を確認できます。
自動判別機能…スマートICを搭載しており、お使いのデバイスを自動的に検知し、充電します。
自動再充電機能…ソーラー充電中に日差しが遮られても、直射日光が当たると充電を再スタートします。
最大電力点追従機能…不安定な電力を自動的に制御し、設置場所や天候に応じた最大の出力を得ます。

仕様ソーラーパネル(W):28 太陽光 付属品本体、カラビナ×2、取扱説明書 寸法(mm)280×155×30、展開時:825×280 質量(g)551 出力最大5V/3.4V インターフェースUSBtypeAポート×2 保証期間6ヶ月 USBポート数2 防水性IPX4 内容量1個
注意
※1. 本製品は電力を蓄える蓄電池ではなく、光起電力効果によって光を即時に電力に変換して出力する発電機です。
※2. 蛍光灯などの照明下では充電できません。
※3. スマートウォッチやワイヤレスヘッドセットなど超低消費電力の製品への充電はできません。
※4. 液晶デジタルのアンペア数値は実際の出力電流の数値とは±0.15Aの誤差が生じます。
※5. 日陰、日光が不足の場合、出力電流が不安定で電力が増えない可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09216771 MSC-28W
オープン
7,898
8,688 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする