クラウド対応温度データロガー

クラウド対応温度データロガー - T&D(ティアンドデイ)クラウド対応温度データロガー - T&D(ティアンドデイ)

エンタープライズモード対応
WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。
ソフトウェアのBluetooth通信対応
発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。
充実の基本性能
測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。

インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
精度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80410166TR71A2-40~110±0.3
28,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
80410200TR75A2-199~1760K、J、T、E:±0.5±読み値の0.3%、S、R:±1.5±読み値の0.3%
30,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする