東安
ステンレス用ソリッドワイヤ
MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途
SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
線径(Φmm)
0.8
外径(Φmm)
【スプール】200
適合品番
AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当
取付内径(Φmm)
52
内容量
1巻(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221488
-
¥
12,670
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください