iPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] Pro-Tek ローテーティングタブレットケース

iPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代] iPad Air [第5/4世代] Pro-Tek ローテーティングタブレットケース TARGUS

衝撃吸収設計で前面、背面、側面をしっかり保護。
耐久性のあるフロントカバーは、快適な視聴と便利なタイピングのためのスタンドに変身します。
オーディオ用サウンドスクープがサウンドパフォーマンスを向上させます。
マグネット式開閉(スリープ、起動)搭載。
ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。
Apple Pencilを収納するホルダーを搭載。

ブラック 質量(g)420 タイプ手帳型 対応機種iPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代]、iPad Air [第5/4世代] 寸法(cm)19.5×1.5×25 特性衝撃吸収、スタンド機能、マグネット付、ペンホルダー付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09221086 THZ866
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする