ジェリー缶(ガソリン対応ポリタンク)UN規格取得の消防法適合品
ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)
用途【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
容量(L)2.5ガロン 10
サイズ(mm)210×300 高さ300
内容量1個
注意
※UN規格品ですが、スタンドによっては給油を断られることも有ります。