UTM機能搭載 VPNルーター
UTM機能搭載(別途 UTMライセンス必要)
IPsec対応
ネットワーク管理ソフトウェア「WLS-ADT」「WLS-ADT/LW」による死活監視、ログ取得対応
ルーティングプロトコル(Static、RIPv1/v2、RIPng、OSPF、OSPFv3)対応
ポリシーベースルーティング対応
VLAN対応
SNMPによる管理機能
syslogロギング対応
仕様●本体サイズ(D):196mm●LANインターフェース:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)×4●最大消費電力:7W●本体サイズ(H):36mm●本体サイズ(W):135mm●WANインターフェース:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)×1●電気通信事業法:適合●通信速度(その他サポート):10M / 100M / 1000Mbps(オートネゴシエーション)●最大消費電力(備考):最大7W
付属品電源ケーブル(アース端子付、1.8m)、コンソールケーブル(1.5m)、イーサネットケーブル(1m)、スタンドキット、取扱説明書、保証書
本体質量(g)800
伝送方法IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
無線/有線LANルーター の新着商品


