ワイド液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、アナログRGB/ブラック/スピーカー:あり/サイネージに最適!/「5年保証」4K対応
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面55型(可視領域54.6型)のワイド液晶ディスプレイです。4K解像度に対応しているので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の情報量を同時に表示することができます。簡易ディスプレイウォールにも対応しています。
本商品は既存商品(LCD-M4K552XDB)よりも電力量を抑えたモデルで、環境にも経費面にもやさしい商品に生まれ変わりました。グリーン購入法や国際エネルギースタープログラムにも適合し、環境へ配慮した商品です。
4Kに対応しており、リアルな質感を表現したり、細かい部分も鮮明に描写できるので、サイネージ用のディスプレイに最適です。
簡易ディスプレイウォール機能とHDMI分配器と組み合わせて使用することにより、ディスプレイ4画面(4台)で1枚の映像表示を実現します。
仕様●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:なし●最大消費電力(備考):122W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●高さ調整:なし●PCリサイクル:対応●最大消費電力:122W●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●標準消費電力:通常使用時(オンモード):52.4W●パネル方式:ADS(IPS相当)●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約760(H)×1240(W)×220(D)mm※突起部除く●リフレッシュレート:60Hz●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他節電関連:年間消費電力量:162.3kWh●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)
サイズ54.6型
備考大型商品につき、送料・納期をご確認ください。情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。
ピッチ0.315(H)×0.315(V)mm
電源AC100V 50/60Hz
適合規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、PCリサイクルマーク、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)
本体質量(g)14500
サイズ(inch)55
表面処理ハーフグレア
入力信号HDMI、DisplayPort、アナログRGB
コントラスト比1200:1
表示色10億7374万色(HDMI、DisplayPort)※10bit入力時、1677万色(アナログRGB)
解像度3840×2160
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)15.0-136.0
走査周波数(垂直)23.0-76.0
ケーブル電源コード(1.8m、PSE適合品)、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)
入力端子HDMI、DisplayPort、D-Sub
スピーカーあり6W+6W
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)350
USBUSB A(メンテナンス用)×1
内容量1台