モバイル液晶モニター プロメテウスモニター 13.3型/1920×1080(FHD)/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカーあり/ノングレア/IPSパネル/スタンドカバー付き
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ420g(※カバー込み660g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。 幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):H183.17×W305.66×D9.6mm●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●最大消費電力:15W●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
サイズ13.3型
電源Type-C、外部電源
本体質量(g)420
サイズ(inch)13.3
表面処理ノングレア
コントラスト比800:1
表示色1677万色
解像度1980×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用
入力端子HDMI、Type-C
スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
内容量1台