Mate タイプML (Core i5-13400/16GB/SSD512GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office Home & Business 2024 デジタルアタッチ版)

Mate タイプML (Core i5-13400/16GB/SSD512GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office Home & Business 2024 デジタルアタッチ版) NEC

メモリー容量16 使用CPUCore i5 OSWin11Pro64bit SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09237570 PC-MKT46LZ9AG2K
オープン
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする